Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 12x19,3 L=3,2

  • ERIKS:10020005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 9,35/ stukexcl. btw

€ 11,31incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,35

-

5+

€ 7,48

20.00%

10+

€ 6,08

35.00%

30+

€ 4,68

50.00%

50+

€ 4,21

55.00%

100+

€ 3,74

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
19.3 mm
Groefbreedte
3.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
19.3 mm
L
3.2 mm
O-ring afdichting
13,95x2,62
r
0.6 mm
C
2.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s