Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 125x145,5 L=8,1

  • ERIKS:14193780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 78,60/ stukexcl. btw

€ 95,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,60

-

5+

€ 62,88

20.00%

10+

€ 51,09

35.00%

30+

€ 39,30

50.00%

50+

€ 35,37

55.00%

100+

€ 31,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
145.5 mm
Groefbreedte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
125 mm
D
145.5 mm
L
8.1 mm
O-ring afdichting
132,72x6,99
r
1.8 mm
C
7.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s