Eriks

Stangafdichting 0710 PTFE ER39/NBR 12,7x17,6 L=2,2

  • ERIKS:14193737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 is een tweedelige enkelwerkende stangafdichting die bestaat uit een speciaal mengsel PTFE profielring en een o-ring als bekrachtigend element.
Opslaan in lijst

€ 9,65/ stukexcl. btw

€ 11,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,65

-

5+

€ 7,72

20.00%

10+

€ 6,27

35.00%

30+

€ 4,83

50.00%

50+

€ 4,34

55.00%

100+

€ 3,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0710
Stangdiameter
12.7 mm
Groefdiameter
17.6 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.7 mm
D
17.6 mm
L
2.2 mm
O-ring afdichting
14,00x1,78
r
0.4 mm
C
2 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s