Eriks

Stangafdichting 0300 PTFE ER81/NBR 8x12 L=2

  • ERIKS:10019995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.
Opslaan in lijst

€ 7,40/ stukexcl. btw

€ 8,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,40

-

5+

€ 5,92

20.00%

10+

€ 4,81

35.00%

30+

€ 3,70

50.00%

50+

€ 3,33

55.00%

100+

€ 2,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0300
Stangdiameter
8 mm
Groefdiameter
12 mm
Groefbreedte
2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER81
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
200 bar
Maximale snelheid
5 m/s