Eriks

Stangafdichting 0300 PTFE ER81/NBR 12x18 L=2,85

  • ERIKS:10020004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.
Opslaan in lijst

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,60

-

5+

€ 8,48

20.00%

10+

€ 6,89

35.00%

30+

€ 5,30

50.00%

50+

€ 4,77

55.00%

100+

€ 4,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0300
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
18 mm
Groefbreedte
2.85 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER81
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Gesloten
Max. werkdruk
200 bar
Maximale snelheid
5 m/s