• Compact, met hoge sluitvastheid
6 inkepingen in de stalen sluitzegel waarborgen een sterke verbondenheid.
Bijzonder handzaam bij het omsnoeren van zware goederen (kisten, pallets, kratten).
Voor bandbreedte 16 mm en een dikte tot max. 0,6 mm.
Soort sluiting: zegelsluiting.
Spanmethode: middels transportwiel.
Min. oplegvlakte: 200 mm.
Gewicht: 3,4 kg.
€ 710,73/ stukexcl. btw
€ 859,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150