€ 249,84/ stukexcl. btw
€ 302,31incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Oppervlaktebescherming | EPDM rubber afdekking |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 27 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Meynell zwart |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Kleur | Zwart |
Type component | Eindkoppeling |