€ 294,12/ stukexcl. btw
€ 355,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | EPDM rubber afdekking |
Code | Spuitpistool |
Maximale werkdruk | 27 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Spuitpistool |
Type aansluiting 2 | Meynell wit |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Kleur | Wit |
Type component | Eindkoppeling |