Eriks

Spiraalspanbus DIN 7343 3x16 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23266014
  • Fabrikant:4043377151353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7343 - ISO 8750
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
3 mm
Lengte
16 mm
DIN-norm
7343
Type
Spiraalspanbus