Eriks

Spiraalborenset DIN338 N 1-10x0,5mm HSS

  • ERIKS:12737779
  • Fabrikant:4026558322933
Image 1
Spiraalborenset, HSS profielgeslepen, oppervlak blank

Uitvoering: profielgeslepen, rechtssnijdend, met nauwkeurige puntaanslijping, hoge rondloop- en verdeelnauwkeurigheid. Uitdunning tot Ø 2,4 mm overeenkomstig kruisslijping. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.

Toepassing: vooral geschikt voor staal en gegoten staal (gelegeerd en ongelegeerd), tempergietijzer, grijs gietijzer, sferogietijzer, sinterijzer en grafiet.



Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Set bestaande uit (bestelnr. 1009).
Levering in robuuste, kwalitatief hoogwaardige kunststof cassette met automatische oprichtfunctie van de boren bij het openen.
Spiraalborenset, HSS profielgeslepen , oppervlak blank.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150