Eriks

Spiraalboor DIN345 HSS rolgewalst type N schacht MK 23mm

  • ERIKS:13671429
  • Fabrikant:4317784714433
Image 1
Spiraalboor met morseconusschachtUitvoering: rechtssnijdend, met nauwkeurig geslepen punt. Verdunning volgens DIN 1412, vorm A. Zijspaanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal. Toepassing: vooral voor staal en gegoten staal (gelegeerd/ongelegeerd), gietijzer, smeedbaar gietijzer, nodulair gietijzer, sinterijzer en grafiet. Opmerking: voordelig gereedschap voor kleine en middelgrote partijen.
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Diameter
23 mm
Totale lengte
253 mm
Uitvoering
Rolgewalst
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
345