Eriks

Spantang Systeem ER, vorm B DIN 6499 B ER16 10-9mm

  • ERIKS:23419264
  • Fabrikant:4317784210294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spantang ER 16 - systeem ER

Uitvoering: spantang DIN 6499-B, dubbel gesleufd. Een excentrieke beweging van de frees is uitgesloten, daardoor hoge precisie bij de verspaning en lange standtijd. Bovendien is het kort inspannen van spiraalboren op geleidingsfase mogelijk.

Rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm.

Toepassing: meerbereik-spantang vanaf Ø 2 mm voor het inspannen tot max. 1 mm onder nominale diameter (ER11 0,5 mm).

Aanwijzing: tussenafmetingen op aanvraag.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150