Eriks

Spanbus (zware uitvoering) DIN 1481 8x70 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23265964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,92/ stukexcl. btw

€ 1,11incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
8 mm
Lengte
70 mm
DIN-norm
1481
ISO-norm
8752
Type
Spanbus (zware uitvoering)