Eriks

Spanbus (zware uitvoering) DIN 1481 4x14 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23265928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4 mm
Lengte
14 mm
DIN-norm
1481
ISO-norm
8752
Type
Spanbus (zware uitvoering)