Eriks

Spanbus (zware uitvoering) DIN 1481 4,5x20 Staal

  • ERIKS:23689814
  • Fabrikant:4043952712207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Materiaal
Veerstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
4.5 mm
Lengte
20 mm
DIN-norm
1481
ISO-norm
8752
Type
Spanbus (zware uitvoering)