Eriks

Spanbus (zware uitvoering) DIN 1481 10x40 Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:23265969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1481 - ISO 8752
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Diameter
10 mm
Lengte
40 mm
DIN-norm
1481
ISO-norm
8752
Type
Spanbus (zware uitvoering)