Eriks

Soknippel verloop fig. 246 in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 3/4"x1/2"

  • ERIKS:12150545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,79/ stukexcl. btw

€ 13,06incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
246
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/4"
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
1/2"
Vorm
Straight