Eriks

Soknippel verloop fig. 246 in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1"x1/2"

  • ERIKS:12150549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
246
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
1/2"
Vorm
Straight