Eriks

Soknippel verloop fig. 246 in RVS, binnendraad BSPP x buitendraad BSPT 1.1/2"x1.1/4"

  • ERIKS:12150491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Type
246
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1.1/2
Type aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Maat aansluiting 2
1.1/4
Vorm
Straight