Eriks

Soknippel 400 bar met 6-kant type VN-C in RVS vlak x 60° dichting, binnendraad x buitendraad 3/4" NPT/BSP

  • ERIKS:12443627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Type
VN-C
Maximale werkdruk
400 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
NPT
Maat aansluiting 2
3/4"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -60 tot 400 °C