€ 17,81/ stukexcl. btw
€ 21,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | VN-C |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | NPT |
Maat aansluiting 2 | 1/4" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -60 tot 400 °C |