Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Type | VN-C |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -60 tot 400 °C |