€ 1,90/ stukexcl. btw
€ 2,30incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | AISI 316 |
Norm | ISO 228-1 |
Type | GMV-F-C-B20 |
Maximale werkdruk | 24 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/8" |
Type slangkoppeling 2 | Binnendraad vast |
Bochthoek | 0 ° |
Type aansluiting 2 | BSPP |
Maat aansluiting 2 | 1/8" |
Vorm | Recht |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |