Eriks

Sok type 270 in RVS 316 binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:10042419
Image 1
Vrouwelijk verbindingsdraadstuk met doorlopende inwendige BSP-draad, materiaal RVS 316. Max. werkdruk 16 bar.
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

789 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Norm
ISO 228-1
Type
GMV-F-C-B20
Maximale werkdruk
24 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Binnendraad vast
Bochthoek
0 °
Type aansluiting 2
BSPP
Maat aansluiting 2
1"
Vorm
Recht
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C