Sok 100 bar type R201 in RVS, binnendraad BSPP 1/8"
ERIKS:12968141
Algemene informatie Alle vervaardigde draadfittingen zijn goedgekeurd volgend de Europese Drukapparatuur PED 2014/68/EU en door TÜV gecertificeerd volgens AD 2000 Merkblatt W0. Dit maakt het gebruik van deze fittingen mogelijk voor toepassingen t.e.m. categorie IV van de PED. Alle producten met de opgegeven ontwerp druk zijn berekend volgens EN 13480-3. Toepassing Overal waar u een betrouwbare en veilige schroefdraad verbinding van hoge en continue kwaliteit nodig heeft. Technische informatie
Draadfittingen worden geproduceerd uit buis en zeskantstaf voor de hoogste kwaliteit.
Werkdrukken tot 100 bar, afhankelijk van de afmeting.
Materiaal: AISI 316/ EN1.4404
Schroefdraad Draadfittingen hebben Whitworth pijpschroefdraad (BSP) als standaard: