€ 66,77/ stukexcl. btw
€ 80,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | KK |
Type | KKA4S |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Grootte | 1/4 |
Met ventiel | Ja |
Temperatuurgebied | van -5 tot 150 °C |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ventiel | Roestvaststaal |
Materiaal veer | Roestvaststaal |