Eriks

Sluitring Buitennok DIN 432 8.4mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11741595
  • Fabrikant:4043377032843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 432
Serie
DIN 432
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
1 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
DIN-norm
432
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Uitvoering
Buitennok