Eriks

Sluitring Buitennok DIN 432 6.4mm Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:11741577
  • Fabrikant:4043377032669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 432
Serie
DIN 432
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
19 mm
Dikte
0.75 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
DIN-norm
432
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Uitvoering
Buitennok