€ 0,11/ stukexcl. btw
€ 0,13incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Dikte | 0.75 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
DIN-norm | 432 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
Uitvoering | Buitennok |