€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,25incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Dikte | 2 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 432 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 39 |
Uitvoering | Buitennok |