€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 432 |
Serie | DIN 432 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 34 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
DIN-norm | 432 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 33 |
Uitvoering | Buitennok |