€ 19,24/ stukexcl. btw
€ 23,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | R142 |
Code | R142 |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | Buitendraad gas conisch (BSPT) |
Maat aansluiting | 3/8 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |