Eriks

Slangpilaar type 1VH 6mm in messing met buitendraad BSPP 1/2"

  • ERIKS:10038955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,47/ stukexcl. btw

€ 10,25incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi