Eriks

Slangpilaar type 1VH 63mm in RVS met buitendraad BSPT 2.1/2"

  • ERIKS:11072294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze slangpilaar dicht af op de schroefdraad. Hier wordt geen afdichtingsring voor gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 87,78/ stukexcl. btw

€ 106,21incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi