Eriks

Slangpilaar type 1VH 63mm in messing met buitendraad BSPP 3"

  • ERIKS:11075341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,40/ stukexcl. btw

€ 105,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi