Eriks

Slangpilaar type 1VH 63mm in messing met buitendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10038960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,05/ stukexcl. btw

€ 59,35incl. btw

238 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi