€ 5,78/ stukexcl. btw
€ 6,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1VH |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/8" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Maximale werkdruk | 87 psi |