Eriks

Slangpilaar type 1VH 50mm in messing met buitendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:11304609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,64/ stukexcl. btw

€ 29,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi