Eriks

Slangpilaar type 1VH 38mm in messing met buitendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10070455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,06/ stukexcl. btw

€ 69,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi