Eriks

Slangpilaar type 1VH 25mm in messing met buitendraad BSPP 3/4"

  • ERIKS:11092700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi