Eriks

Slangpilaar type 1VH 19mm in staal buitendraad BSPP 3/4"

  • ERIKS:10038945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze slangpilaar dicht af op de schroefdraad. Hier wordt geen afdichtingsring voor gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 9,63/ stukexcl. btw

€ 11,65incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi
Alternatieven

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026