€ 5,20/ stukexcl. btw
€ 6,29incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1VH |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Maximale werkdruk | 6 bar |
Maximale werkdruk | 87 psi |