Eriks

Slangpilaar type 1VH 13mm in messing met buitendraad BSPP 1/4"

  • ERIKS:10038935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi