Eriks

Slangpilaar type 1VH 10mm in messing met buitendraad BSPP 1/8"

  • ERIKS:13193528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Messing
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/8
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi