Eriks

Slangpilaar type 1VH 100mm in messing met buitendraad BSPP 4"

  • ERIKS:11171144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,57/ stukexcl. btw

€ 125,32incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi