Eriks

Slangpilaar/Stem GB 16 1.1/4"

  • ERIKS:10014365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SSF-12-0-4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad wartelend
Maat aansluiting
5
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
175 bar
Maximale werkdruk
254 psi