€ 15,34/ stukexcl. btw
€ 18,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SSC |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad wartelend |
Maat aansluiting | 5 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 175 bar |
Maximale werkdruk | 254 psi |