Eriks

Slangpilaar/Stem GB 1 1/2"

  • ERIKS:10014362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SSF-12-B1.7-4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad wartelend
Maat aansluiting
5
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
175 bar
Maximale werkdruk
254 psi