Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHM DIN 11864-1 GS-A-DIN R2 |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11864-1 BS - DIN/R2 |
Maat aansluiting | 53,0x1,5 (50,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |