Eriks

Slangpilaar 2VH 75 messing binnendraad BSPP 3"

  • ERIKS:10038992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,38/ stukexcl. btw

€ 86,37incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2VH
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
3"
Materiaal afdichting
PUR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi